Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 77116 benkenal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel gul | AC7WYG 38Y651

REMCO 77116 Benk nal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel gul

På lager
Vare: AC7WYG Modell: 77116Kryssref: 38Y651
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkskyll
Knivhøyde5-29 / 32 "
Bladlengde10 "
BladmaterialeGummi
BladestilRett dobbeltblad
FARGEGul
Tilkoblingstypegjenget
FDA-kompatibelJa
Rammematerialepolypropylen
Handle Lengde6.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 77112 benkenal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel grønn | AC7WYC 38Y647 77112Grønn346NOK
REMCO 77113 Benk nal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel blå | AC7WYD 38Y648 77113Blå346NOK
REMCO 77114 benkenal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel rød | AC7WYE 38Y649 77114Rød346NOK
REMCO 77115 benkenal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel hvit | AC7WYF 38Y650 77115Hvit346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 77116 Benk nal 10 x 8 tommer polypropylen dobbel gul
346NOK / enhet