Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 70623 Deck Scrub Blå Stiv polypropylen 2-1/2 x 19 In | AC7WXY 38Y642

REMCO 70623 Deck Scrub blå stiv polypropylen 2-1/2 x 19 tommer

På lager
Vare: AC7WXY Modell: 70623Kryssref: 38Y642
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkskrubb
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde18.5 "
Penselbredde2.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeBlå
Total lengde19 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 70622 Deck Scrub Grønn Stiv polypropylen 2-1/2 x 19 In | AC7WXX 38Y641 70622GrønnGrønn1 086 NOK
REMCO 70624 Deck Scrub Rød Stiv polypropylen 2-1/2 x 19 In | AC7WXZ 38Y643 70624RødRød1 100 NOK
REMCO 70625 Deck Scrub Hvit Stiv polypropylen 2-1/2 x 19 In | AC7WYA 38Y644 70625HvitHvit1 101 NOK
REMCO 70626 Deck Scrub Gul Stiv polypropylen 2-1/2 x 19 In | AC7WYB 38Y645 70626GulGul1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 70623 Deck Scrub blå stiv polypropylen 2-1/2 x 19 tommer
1 095 NOK / enhet