Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 69622 Stor håndskrape Grønn 4 x 9-3/4 Tommer | AC9XCQ 3LB51

REMCO 69622 Stor håndskraper Grønn 4 x 9-3/4 tommer

På lager
Vare: AC9XCQ Modell: 69622Kryssreferanse: 3LB51
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor håndskrape
FARGEGrønn
utforming1-brikke
Lengde9.75 "
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde9.75 "
Samlet bredde4"
StilIkke-skader, Kjemikaliebestandig
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenIkke-skader, Kjemikaliebestandig
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEutformingSakSamlet breddeStiltypenBreddePris
REMCO 69628 Benkskraper 4-1/2 x 9-3/4 Tommer Lilla | AA8JYQ 18G807 69628PurpleEtt stykke, sprøytestøptBenkeskraper4.5 "Ikke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig4.5 "113NOK
REMCO 69623 Stor håndskrape Blå 4 x 9-3/4 Tommer | AC9XCR 3LB52 69623Blå1-brikkeStor håndskrape4"Ikke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig4"113NOK
REMCO 69624 Stor håndskrape Rød 4 x 9-3/4 Tommer | AC9XCT 3LB53 69624Rød1-brikkeStor håndskrape4"Ikke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig4"113NOK
REMCO 69625 Stor håndskrape Hvit 4 x 9-3/4 Tommer | AC9XCU 3LB54 69625Hvit1-brikkeStor håndskrape4"Ikke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig4"113NOK
REMCO 69626 Stor håndskrape Gul 4 x 9-3/4 Tommer | AC9XCV 3LB55 69626Gul1-brikkeStor håndskrape4"Ikke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig4"113NOK
REMCO 69629 Håndskraper Stor Svart | AE4VWT 5NAH9 69629Svart1-brikkeSkrape4.5 "HåndHånd4.5 "113NOK
REMCO 69627 Håndskrape Polypropylen 4-3/8 x 9-3/4 Oransje | AE7CER 5WUJ4 69627oransje1-brikkeHåndskrape4.5 "Ikke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig4.5 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 69622 Stor håndskraper Grønn 4 x 9-3/4 tommer
113NOK / enhet