Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 69595 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Tommer Hvit | AC7WWB 38Y584

REMCO 69595 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 tommer hvit

På lager
Vare: AC7WWB Modell: 69595Kryssref: 38Y584
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini Benkeskraper
FARGEHvit
Lengde3.5 "
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde3.5 "
Samlet bredde5.5 "
StilHeng hull
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Bredde5.5 "
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 69592 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Tommer Grønn | AC7WVY 38Y581 69592Grønn52NOK
REMCO 69593 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Tommer Blå | AC7WVZ 38Y582 69593Blå52NOK
REMCO 69594 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Tommer Rød | AC7WWA 38Y583 69594Rød52NOK
REMCO 69596 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 Tommer Gul | AC7WWC 38Y585 69596Gul52NOK
REMCO 69598 Mini benkskraper, 5.2 tommers størrelse, lilla | CM7QKD 69598-52NOK
REMCO 69591 Mini benkeskraper, 5.2 tommer, rosa | CM7QKE 69591-52NOK
REMCO 69597 Mini benkeskraper, 5.2 tommer størrelse, oransje | CM7QKF 69597-52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 69595 Mini Benkskraper 5-1/2 x 3-1/2 tommer hvit
52NOK / enhet