Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 67773 Blandesår uten hull Blå 6 x 13 In | AD2UGN 3UE62

REMCO 67773 Blandingsåre uten hull Blå 6 x 13 tommer

På lager
Vare: AD2UGN Modell: 67773Kryssreferanse: 3UE62
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang mikspaddle
Bladlengde13 "
Bladbredde6"
FARGEBlå
utforming1-brikke
HåndtakstypeT-håndtak
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde52 "
typenUten hull
Arbeide Temp.-22 til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)131.57
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
REMCO 67772 Blandesår uten hull Grønn 6 x 13 In | AD2UGM 3UE61 67772GrønnLang mikspaddle948NOK
REMCO 67774 Blandeåre uten hull Rød 6 x 13 In | AD2UGP 3UE63 67774RødLang mikspaddle948NOK
REMCO 67775 Blandesår uten hull Hvit 6 x 13 In | AD2UGQ 3UE64 67775HvitLang mikspaddle948NOK
REMCO 67776 Blandesår uten hull Gul 6 x 13 In | AD2UGR 3UE65 67776GulLang mikspaddle948NOK
REMCO 67778 blandeåre, 52 tommers lengde, lilla | CM7QJY 67778-Blandende padle831NOK
RFQ
REMCO 67771 Blandeåre, 52 tommers lengde, rosa | CM7QJZ 67771-Blandende padle831NOK
RFQ
REMCO 67777 Blandeåre, 52 tommers lengde, oransje | CM7QKA 67777-Blandende padle831NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 67773 Blandingsåre uten hull Blå 6 x 13 tommer
948NOK / enhet