Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 64402 Neglebørste Grønn 45/64 Trim L Pet | AC3EEF 2RWC9

REMCO 64402 Neglebørste Grønn 45/64 Trim L Pet

På lager
Vare: AC3EEF Modell: 64402Kryssref: 2RWC9
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNeglebørste
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Børstelengde4.5 "
Penselbredde1.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGrønn
Handle Lengde4 57 / 64 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde4.5 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargeSakPris
REMCO 64407 Neglebørste Oransje 45/64 Trim L Pet | AA8JZV 18G897 64407oransjeoransjeNeglebørste143NOK
REMCO 64408 Neglebørste Lilla 45/64 Trim L Pet | AA8JZW 18G898 64408PurplePurpleNeglebørste143NOK
REMCO 64403 Neglebørste Blå 45/64 Trim L Pet | AC3EEG 2RWD1 64403BlåBlåNeglebørste143NOK
REMCO 64404 Neglebørste Rød 45/64 Trim L Pet | AC3EEH 2RWD2 64404RødRødNeglebørste143NOK
REMCO 64405 Neglebørste Hvit 45/64 Trim L Pet | AC3EEJ 2RWD3 64405HvitHvitNeglebørste143NOK
REMCO 64406 Neglebørste Gul 45/64 Trim L Pet | AC3EEK 2RWD4 64406GulGulNeglebørste143NOK
REMCO 64409 Neglebørste Svart 45/64 Trim L Pet | AE4VWU 5NAJ2 64409SvartSvartNeglebørste143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 64402 Neglebørste Grønn 45/64 Trim L Pet
143NOK / enhet