REMCO 56905 Hygienisk gaffel hvit 38-1/2 tommers lengde | AD7KPZ 4EY29

REMCO 56905 Hygienisk gaffel hvit 38-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD7KPZ Modell: 56905Kryssreferanse: 4EY29

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHygienisk gaffel
FARGEHvit
Handle Lengde38.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeD-håndtak
Lengde på tinder10-1 / 2 "
Antall tinder5
Tinnmaterialepolypropylen
Arbeide Temp.-22 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode3924104000
OpprinnelseslandDK

Produktdetaljer:

    • Avstand (1-5 / 8 ")
    • Bredde på tinder (10-1/2")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 56905 Hygienisk gaffel hvit 38-1/2 tommers lengde
1 726 NOK / enhet