Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5380-90-5 Tubebørste Hvit Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVL 38Y560

REMCO 5380-90-5 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4

På lager
Vare: AC7WVL Modell: 5380-90-5Kryssref: 38Y560
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste uten håndtak
SyrebestandigJa
BustfargeHvit
Bustematerialepolyester
Børstelengde5.75 "
Penselbredde3.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeHvit
Total lengde6.25 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 5380-90-2 Tubebørste Grønn Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2GrønnGrønn405NOK
REMCO 5380-90-3 Tubebørste Blå Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3BlåBlå405NOK
REMCO 5380-90-4 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4 In | AC7WVK 38Y559 5380-90-4RødRød405NOK
REMCO 5380-90-6 Tubebørste Gul Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6GulGul405NOK
REMCO 5380-90-9 Avløpsbørste Polyester Svart 6-1/4 tommers totallengde | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9SvartSvart407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5380-90-5 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3-1/2 x 6-1/4
405NOK / enhet