Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 41865 Langskaftet børste Hvit Stiv polypropylen 3 x 16 | AC7WZD 38Y671

REMCO 41865 børste med lang skaft hvit stiv polypropylen 3 x 16

På lager
Vare: AC7WZD Modell: 41865Kryssref: 38Y671

Få tak i det Mai 20, mandag
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLanghåndsbørste
SyrebestandigJa
BustfargeHvit
Bustematerialepolyester
Børstelengde4.5 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde11 51 / 64 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde16 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargeSakPris
REMCO 41862 Langhåndsbørste Grønn Stiv Polypropylen 3 x 16 | AC7WZA 38Y668 41862GrønnGrønnLanghåndsbørste254NOK
REMCO 41863 Langhåndsbørste Blå Stiv polypropylen 3 x 16 | AC7WZB 38Y669 41863BlåBlåLanghåndsbørste254NOK
REMCO 41864 børste med langt håndtak, rød stiv polypropylen 3 x 16 tommer | AC7WZC 38Y670 41864RødRødLanghåndsbørste254NOK
REMCO 41866 børste med lang skaft Gul stiv polypropylen 3 x 16 tommer | AC7WZE 38Y672 41866GulGulLanghåndsbørste254NOK
REMCO 41868 Vaskebørste, stiv, 15.75 tommer, PP/PBT, lilla | CM7PLV 41868--Børst245NOK
RFQ
REMCO 41861 Vaskebørste, stiv, 15.75 tommer, PP/PBT, rosa | CM7PLW 41861--Børst245NOK
RFQ
REMCO 41867 Vaskebørste, stiv, 15.75 tommer, PP/PBT, oransje | CM7PLX 41867--Børst245NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 41865 børste med lang skaft hvit stiv polypropylen 3 x 16
254NOK / enhet