Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 38922 Stor håndskrubbe 3 x 8 grønn | AF3XDR 8DZ64

REMCO 38922 Stor håndskrubbebørste 3 x 8 grønn

På lager
Vare: AF3XDR Modell: 38922Kryssreferanse: 8DZ64

Få tak i det Mai 20, mandag
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor håndskrubbbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Børstelengde8"
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGrønn
Handle Lengde9.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde8"
Temp. MotstandJa
Trimlengde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 38925 Stor håndskrubbe 3 x 8 hvit | AF3XDT 8DZ65 38925HvitHvit376NOK
REMCO 38926 Stor håndskrubbe 3 x 8 gul | AF4FPK 8UWF1 38926GulGul370NOK
REMCO 38923 Stor håndskrubbebørste 3 x 8 Blå | AF4MWZ 9CNJ5 38923BlåBlå370NOK
REMCO 38924 Stor håndskrubbebørste 3 x 8 Rød | AF4NVJ 9DVA7 38924RødRød370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 38922 Stor håndskrubbebørste 3 x 8 grønn
376NOK / enhet