Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31942 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde Grønn | AC3EFU 2RWH4

REMCO 31942 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde Grønn

På lager
Vare: AC3EFU Modell: 31942Kryssreferanse: 2RWH4
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Børstelengde24 "
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGrønn
Total lengde24 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9603908030
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 31943 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde blå | AC3EFV 2RWH5 31943BlåBlå859NOK
REMCO 31944 Brede gulvkosthode 24 tommers lengde rød | AC3EFW 2RWH6 31944RødRød859NOK
REMCO 31945 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde hvit | AC3EFX 2RWH7 31945HvitHvit859NOK
REMCO 31946 Brede gulvkosthode 24 tommers lengde gul | AC3EFY 2RWH8 31946GulGul859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31942 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde Grønn
859NOK / enhet