Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31945 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde hvit | AC3EFX 2RWH7

REMCO 31945 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde hvit

På lager
Vare: AC3EFX Modell: 31945Kryssreferanse: 2RWH7
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
847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
BustfargeHvit
Bustematerialepolyester
Børstelengde24 "
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeHvit
Total lengde24 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603908030
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 31942 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde Grønn | AC3EFU 2RWH4 31942GrønnGrønn847NOK
REMCO 31943 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde blå | AC3EFV 2RWH5 31943BlåBlå847NOK
REMCO 31944 Brede gulvkosthode 24 tommers lengde rød | AC3EFW 2RWH6 31944RødRød847NOK
REMCO 31946 Brede gulvkosthode 24 tommers lengde gul | AC3EFY 2RWH8 31946GulGul847NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31945 Bredt gulv kostehode 24 tommers lengde hvit
847NOK / enhet