Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31783 gulvkosthode 16 x 2 tommer blå | AF6AMU 9UCC4

REMCO 31783 Gulvkosthode 16 x 2 Tommer Blå

På lager
Vare: AF6AMU Modell: 31783Kryssreferanse: 9UCC4
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolypropylen
Børstelengde2"
Penselbredde16 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyetylen
Håndtere fargeBlå
Total lengde16 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 31786 Gulvkosthode 16 x 2 tommers gul | AF3QGR 8AWC2 31786GulGul555NOK
REMCO 31782 Heavy Duty Floor Broom Head 16 inch Green | AF4GCC 8VRX7 31782GrønnGrønn555NOK
REMCO 31784 Fargekodet Gulvkost 16 x 2 Tommer Rød | AF4TZM 9K636 31784RødRød555NOK
REMCO 31785 Gulvkosthode 16 x 2 Tommer Hvit | AF4ZEM 9RXY0 31785HvitHvit555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31783 Gulvkosthode 16 x 2 Tommer Blå
555NOK / enhet