Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31666 Kosthode 12 tommers lengde gul | AC3EFG 2RWG2

REMCO 31666 Kosthode 12 Tommer Lengde Gul

På lager
Vare: AC3EFG Modell: 31666Kryssreferanse: 2RWG2
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde12 "
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGul
Total lengde12 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBørstelengdeHåndtere fargeSakTotal lengdePris
REMCO 31662 Kosthode 12 tommers lengde grønn | AC3EFC 2RWF7 31662Grønn12 "GrønnBroom12 "545NOK
REMCO 31663 Kosthode 12 tommers lengde blå | AC3EFD 2RWF8 31663Blå12 "BlåBroom12 "545NOK
REMCO 31664 Kosthode 12 tommers lengde rød | AC3EFE 2RWF9 31664Rød12 "RødBroom12 "545NOK
REMCO 31665 Kosthode 12 tommers lengde hvit | AC3EFF 2RWG1 31665Hvit12 "HvitBroom12 "545NOK
REMCO 31669 Gulvkost Svart 2 x 11-1/2 Tommer | AE4VWN 5NAH4 31669Svart11.5 "SvartGulvkost12 25 / 64 "545NOK
REMCO 31668 Kost, rett hals, medium, 12 tommer størrelse, PP/PBT, lilla | CM7RHK 31668---Broom-479NOK
RFQ
REMCO 31667 Kost, rett hals, medium, 12 tommer størrelse, PP/PBT, oransje | CM7RHL 31667---Broom-479NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31666 Kosthode 12 Tommer Lengde Gul
545NOK / enhet