Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAVGB-70-kontakt 2.75 tommer polyamid 6 svart | AF9QAY 30PR37

REIKU PAVGB-70-kontakt 2.75 tommer polyamid 6 svart

På lager
Vare: AF9QAY Modell: PAVGB-70Kryssref.: 30PR37
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
841NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktball Trompet
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialePolyamid 6
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle egenskaper: Fjerner torsjonsbelastning, lav totalhøyde

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAVGB-70-kontakt 2.75 tommer polyamid 6 svart
841NOK /pakke