REGAL 027767AS25 Spiral Point Tap, M12 x 1.75 Size, D6 Limit, 3 Flutes, Plug, Metric With Tin Coating | CN6QCQ

REGAL 027767AS25 Spiralpunktkran, M12 x 1.75 størrelse, D6-grense, 3 fløyter, plugg, metrisk med tinnbelegg

Vare: CN6QCQ Modell: 027767AS25
237NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS25 Spiralpunktkran, M1.6 x 0.35, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med tinnbelegg | CN6NXA 027703AS25221NOK
RFQ
REGAL 027707AS25 Spiralpunktkran, M1.8 x 0.35, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med tinnbelegg | CN6NYY 027707AS25201NOK
RFQ
REGAL 027711AS25 Spiralpunktkran, M2 x 0.4 størrelse, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med tinnbelegg | CN6PAW 027711AS25194NOK
RFQ
REGAL 027715AS25 Spiral Point Tap, M2.2 x 0.45 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Tinn Coating | CN6PCU 027715AS25155NOK
RFQ
REGAL 027719AS25 Spiral Point Tap, M2.5 x 0.45 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Tinn Coating | CN6PER 027719AS25155NOK
RFQ
REGAL 027723AS25 Spiral Point Tap, M3 x 0.5 Størrelse, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Tinnbelegg | CN6PGM 027723AS25131NOK
RFQ
REGAL 027727AS25 Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, Plug, Metrisk Med Tinn Coating | CN6PJF 027727AS25117NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027767AS25 Spiralpunktkran, M12 x 1.75 størrelse, D6-grense, 3 fløyter, plugg, metrisk med tinnbelegg
237NOK / enhet