REGAL 027703AS94 Spiralpunktkran, M1.6 x 0.35, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6NXJ

REGAL 027703AS94 Spiral Point Tap, M1.6 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With Alcrona Coating

Vare: CN6NXJ Modell: 027703AS94
263NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027707AS94 Spiralpunktkran, M1.8 x 0.35, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6NZG 027707AS94243NOK
RFQ
REGAL 027711AS94 Spiralpunktkran, M2 x 0.4 størrelse, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6PBE 027711AS94235NOK
RFQ
REGAL 027715AS94 Spiralpunktkran, M2.2 x 0.45 størrelse, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6PDC 027715AS94196NOK
RFQ
REGAL 027719AS94 Spiralpunktkran, M2.5 x 0.45 størrelse, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6PFA 027719AS94196NOK
RFQ
REGAL 027723AS94 Spiralpunktkran, M3 x 0.5 størrelse, D3-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6PGW 027723AS94172NOK
RFQ
REGAL 027727AS94 Spiralpunktkran, M3.5 x 0.6 størrelse, D4-grense, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6PJP 027727AS94199NOK
RFQ
REGAL 027731AS94 Spiralpunktkran, M4 x 0.7 størrelse, D4 ​​Limit, 2 fløyter, plugg, metrisk med Alcrona-belegg | CN6PLH 027731AS94199NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027703AS94 Spiral Point Tap, M1.6 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With Alcrona Coating
263NOK / enhet