REGAL 027266AS64 Forlengelseshåndtak, M10 x 1.5 størrelse, D6 Limit, 4 fløyter, konisk med krom over nitrid | CN6KRP

REGAL 027266AS64 Extension Hand Tap, M10 x 1.5 Size, D6 Limit, 4 Flutes, Taper With Chrome over Nitride

Vare: CN6KRP Modell: 027266AS64
446NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelse håndtapp

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027200AS64 Forlengelseshåndtak, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 3 Flutes, .141 Shank, Chrome over Nitride | CN6KBL 027200AS64404NOK
RFQ
REGAL 027216AS64 Forlengelseshåndtak, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 4 Flutes, Chrome over Nitride | CN6KFE 027216AS64415NOK
RFQ
REGAL 027224AS64 Forlengelseshåndtak, M5 x 0.8 størrelse, D4 ​​Limit, 4 fløyter, .194 skaft med krom over nitrid | CN6KHG 027224AS64415NOK
RFQ
REGAL 027232AS64 Forlengelseshåndtak, M6 x 1 størrelse, D5 Limit, 4 fløyter, .255 skaftdiameter, krom over nitrid | CN6KKJ 027232AS64412NOK
RFQ
REGAL 027248AS64 Forlengelseshåndtak, M7 x 1 størrelse, D5 Limit, 4 fløyter, konisk med krom over nitrid | CN6KMU 027248AS64427NOK
RFQ
REGAL 027257AS64 Forlengelseshåndtak, M8 x 1.25 størrelse, D5-grense, 4 fløyter, konisk med krom over nitrid | CN6KPL 027257AS64427NOK
RFQ
REGAL 027275AS64 Forlengelseshåndtak, M12 x 1.75 størrelse, D6-grense, 4 fløyter, konisk med krom over nitrid | CN6KVD 027275AS64606NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027266AS64 Extension Hand Tap, M10 x 1.5 Size, D6 Limit, 4 Flutes, Taper With Chrome over Nitride
446NOK / enhet