REGAL 027219AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 194 skaft med tinnbelegg | CN6KGL

REGAL 027219AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, M4.5 x 0.75 størrelse, D4-grense, 194 skaft med tinnbelegg

Vare: CN6KGL Modell: 027219AS25
415NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027203AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 141 skaft med tinnbelegg | CN6KCT 027203AS25404NOK
RFQ
REGAL 027211AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M4 x 0.7 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, .168 Skaft Med Tinn Coating | CN6KEJ 027211AS25404NOK
RFQ
REGAL 027227AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M5 x 0.8 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes, .194 Shank With Tin Coating | CN6KJN 027227AS25415NOK
RFQ
REGAL 027235AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M6 x 1 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes, .255 Shank With Tin Coating | CN6KLP 027235AS25411NOK
RFQ
REGAL 027260AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M8 x 1.25 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes .318 Skaft med tinnbelegg | CN6KQT 027260AS25430NOK
RFQ
REGAL 027269AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes .381 Skaft med tinnbelegg | CN6KTW 027269AS25469NOK
RFQ
REGAL 027270AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes .381 Skaft med tinnbelegg | CN6KUH 027270AS25469NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027219AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, M4.5 x 0.75 størrelse, D4-grense, 194 skaft med tinnbelegg
415NOK / enhet