Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGAL 015144AS Forlengelse Spiral Point Tap, 1/2-13 Størrelse, H3 Limit, 3 Flutes, 6 Tommer Lengde, Plugg, Bright | AH9CMJ 39TA81

REGAL 015144AS forlengelsesspiralpunktkran, 1/2-13 størrelse, H3-grense, 3 fløyter, 6 tommers lengde, plugg, lys

På lager
Vare: AH9CMJ Modell: 015144ASKryssreferanse: 39TA81

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap
Dimensjonstypeinch
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde6"
Shank Dia.0.367 "
Trykk på StilExtension
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall fløyterGrense for pitchdiameterShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
REGAL 015141AS Forlengelse Spiral Point Tap, 3/8-16 Størrelse, H3 Limit, 3 Flutes, 6 Tommer Lengde, Plugg, Bright | AH9CMH 39TA80 015141ASHigh Speed ​​Steel3-0.381 "1.25 "3 / 8-16837NOK
REGAL 015157AS Forlengelse Spiral Point Tap, 5/8-11 Størrelse, H3 Limit, 3 Flutes, 6 Tommer Lengde, Plugg, Bright | AH9CMM 39TA84 015157ASHigh Speed ​​Steel3-0.48 "1 13 / 16 "5 / 8-111 447 NOK
REGAL 091369AS Forlengelse Spiral Point Tap, #4-40 Størrelse, H2 Limit, 2 Flutes, 4 Tommer Lengde, Plugg, Bright | CH9MPQ 091369AS-2H2--# 4-40382NOK
RFQ
REGAL 091372AS Forlengelse Spiral Point Tap, #4-48 Størrelse, H2 Limit, 2 Flutes, 4 Tommer Lengde, Plugg, Bright | CH9MPR 091372AS-2H2--# 4-48382NOK
RFQ
REGAL 091375AS Forlengelse Spiral Point Tap, #5-40 Størrelse, H2 Limit, 2 Flutes, 4 Tommer Lengde, Plugg, Bright | CH9MPT 091375AS-2H2--# 5-40382NOK
RFQ
REGAL 091376AS Forlengelse Spiral Point Tap, #6-32 Størrelse, H3 Limit, 2 Flutes, 4 Tommer Lengde, Plugg, Bright | CH9MPU 091376AS-2H3--# 6-32933NOK
REGAL 091377AS Forlengelse Spiral Point Tap, #6-32 Størrelse, H3 Limit, 2 Flutes, Plugg, Rustfritt Stål, Bright | CH9MPV 091377ASRustfritt stål2H3--# 6-32348NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 015144AS forlengelsesspiralpunktkran, 1/2-13 størrelse, H3-grense, 3 fløyter, 6 tommers lengde, plugg, lys
1 172 NOK / enhet