Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 8040900 Mottakerfeste Clevis 2 x 2 tommers skaft | AF2YJP 6ZAR0

REESE 8040900 Mottakerfeste Clevis 2 x 2 tommers skaft

På lager
Vare: AF2YJP Modell: 8040900Kryssreferanse: 6ZAR0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMottaker Mount Clevis
Kapasitet GVW6000 lb.
KlasseIII, IV
Skaftstørrelse2 "X 2"
Størrelse2 x 2 "
Tungekapasitet (Lb.)600 LB
Type (klasse)III / IV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8708295060
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 8040900 Mottakerfeste Clevis 2 x 2 tommers skaft
1 345 NOK / enhet