Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 til 1/2 tommers diameter | AF2YKB 6ZAT6

REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 til 1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AF2YKB Modell: 7033200Kryssreferanse: 6ZAT6
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMottakerlås
KlasseV
FinishChrome
Hull Dia.5/8 "til 1/2"
Lås TypeBøyd pin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8301406060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseFinishHull Dia.Nøkkel TypeLås TypePris
REESE 700651142 Trekkstanglås 5/8 tommer forkrommet | AB4GGA 1XUB8 700651142-III, IVForkrommet over stål5 / 8 "-Universell195NOK
REESE 7030200 mottakerlås i rustfritt stål 5/8 tommers diameter | AB6JBT 21T177 7030200-III, IVRustfritt stål5 / 8 "-Universell391NOK
REESE 7030400 Mottakerlås bøyd pinne 5/8 tommers diameter | AB6JBU 21T178 7030400-III, IVPolert Chrome5 / 8 "-Universell274NOK
REESE 7054530 Mottakerlåskobling/dobbel | AD6FHX 45C158 7054530Rustfritt stål-Plain-alike-483NOK
REESE 7057130 Mottakerlås 3 1/2 tomme spenn | AD6FHZ 45C160 7057130Rustfritt stål-Plain-Ulike-404NOK
REESE 7057830 Låsmottaker 3 1/2 tommers bøyd stift | AD6FJD 45C165 7057830Stål-Chrome-alike-334NOK
REESE 7033300 Lås bøyd pinne tønne 5/8 tomme diameter | AF2YKC 6ZAT7 7033300-VChrome5 / 8 "-Bøyd pin202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 til 1/2 tomme diameter
269NOK / enhet