Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 7020542 Trailer Power Adapter 2 x 2 x 6 In | AC8TMU 3DPV3

REESE 7020542 Trailer Power Adapter 2 x 2 x 6 In

På lager
Vare: AC8TMU Modell: 7020542Kryssreferanse: 3DPV3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMottakeradapter
Kapasitet GVW3500 lb.
Lengde6"
Størrelse2 x 2 x 6 "
Type (klasse)II

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
REESE 7022942 Trailer Power Adapter 2 x 2 x 10 In | AC8TMV 3DPV4 702294210 "2 x 2 x 10 "791NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 7020542 Trailer Power Adapter 2 x 2 x 6 In
380NOK / enhet