REESE 30047 femte hjul 16000 lbs 14-1/2 til 18 tommer | AG9HYM 20PM48

REESE 30047 femte hjul 16000 lbs 14-1/2 til 18 tommer

På lager
Vare: AG9HYM Modell: 30047Kryssreferanse: 20PM48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFemte hjul
Justerbar høyde14-1 / 2 "til 18"
Vinkel4 grader og 5 grader
Kapasitet GVW16,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.465
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Tungekapasitet: 4000 in .-lb.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REESE 30051 Femte hjul 16000 lbs 15 til 18 tommer | AG9HYN 20PM49 3005117 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 30047 femte hjul 16000 lbs 14-1/2 til 18 tommer
11 607 NOK / enhet