Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 21792 Forriglingskulefester 6000 Lb. | AB6JBX 21T181

REESE 21792 Interlock kulefester 6000 Lb.

På lager
Vare: AB6JBX Modell: 21792Kryssref: 21T181

Få tak i det Mai 20, mandag
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås opp kulefester
Kapasitet GVW6000 lb.
Lengde9"
Størrelse2 x 2 "dimmer.
Tungekapasitet (Lb.)600 lbs
Type (klasse)III

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ballhullstørrelse (in.) (1 ")
    • Slipp (2 ")
    • Passer til Ball Dia. (Inn.) (1)
    • Stige (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
REESE 21793 Låsekulefester 5000 Lb. 9-1 / 2 tommer | AB6JBW 21T180 217939.5 "354NOK
REESE 21794 Låsekulefester 5000 Lb. 10 I | AB6JBY 21T182 2179410 "574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 21792 Interlock kulefester 6000 Lb.
411NOK / enhet