REES 04964-204 Kabelbetjent bryter, toveis | AX3LDU

REES 04964-204 Kabelbetjent bryter, toveis

Vare: AX3LDU Modell: 04964-204
10 125 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
Kontaktkonfigurasjon2 Nei + 2 Nc
Trekk Force52 lb
typenToveis

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04964-204 kabelbetjent bryter er en mekanisk enhet i slakk kabelstil som brukes til å lage eller bryte kretsdrift. Den er koblet til kabeltau på begge endene for å aktivere operasjonen ved å trekke et tilkoblet kabeltau fra en av endene (ikke samtidig). Denne toveis Rees-bryterens kontakter kan tilbakestilles manuelt ved å trykke på den blå tilbakestillingsknappen i denne enheten. Den kan monteres i alle posisjoner.

Egenskaper:

  • Rees 04964-204 kabelbetjent bryter er en bryter av slakk kabeltype med 2 NO og 2 NC-kontakter som er gullbelagt for å forhindre anløpning av høy motstand.
  • Den har to kanalåpninger for å håndtere en maksimal anbefalt kabellengde på 200 fot med 10 fot med maksimal intervallstøtte.
  • Denne Rees 04964-204 kabelbetjente bryterens mekaniske levetid er 250000 XNUMX operasjoner.
  • Den leveres med en neoprenpakning for en oljetett forsegling ved installasjon.
  • Bryteren kan akseptere to #14 AWG-trådede ledninger per captive terminal.
  • Utløserkraften til denne Rees-bryteren er 52 lb eller 23.6 kg.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rees 40100-102 pilotlys: Denne kontrollampen kan indikere strømstatusen til bryteren.
  • Rees 02005-605 Spenne: Denne spennspennen brukes til å justere spenningen i strakte kabler til ønsket kabelspenningsinnstillinger.
  • Rees 02005-610 kabel: Denne galvaniserte stålkabelen brukes til å aktivere denne bryteren ved å trekke i den.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01899)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne Rees 04964-204 kabelbetjente bryteren laget av?

A. Rees 04964-204 kabeldrevet bryterhus og deksel har høykvalitets støpt aluminium eller aluminiumskonstruksjon med gult pulverlakk for robusthet og langsiktig pålitelighet under ulike miljøforhold.

Sp. Hvordan er denne Rees 04964-204 kabelbetjente bryteren satt opp og brukt?

A.

  • Fest kablene til denne Rees-bryteren og juster den slakke kabellengden i begge retninger ved hjelp av en spennspenne.
  • Trykk på tilbakestillingsknappen for å tilbakestille kontaktene manuelt.
  • Trekk i en av utløserkablene for å teste at bryteren fungerer som den skal. Tilbakestill kontaktene og test deretter bryteren med en annen utløsningskabel. Samtidig trekking av begge kablene med lik kraft aktiverer ikke bryteren.
  • Etter å ha tilført kontrollkretsstrøm, tilbakestill kontaktene og gjenta det tidligere trinnet.

Q. Hva er omgivelsestemperaturområdet til denne Rees 04964-204 kabelbetjente bryteren?

A. Rees 04964-204 kabelbetjent bryter kan fungere ved temperaturer fra 32 til 131 grader C. Den kan lagres ved temperaturer fra -0 til 55 grader C (-40 til 185 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIndikatorDriftsstyrkeDriftstypeOperatørfargeTilbakestill typeBytt TypePris
REES 03221-000 Taubetjent bryter | AX3KXP 03221-000---Øyeblikks---4 380 NOK
RFQ
REES 03275-000 Taubetjent bryter | AX3KXQ 03275-000---Øyeblikks---3 546 NOK
RFQ
REES 03275-500 Taubetjent bryter | AX3KXR 03275-500---Øyeblikks---6 251 NOK
RFQ
REES 04944-000 Kabeldrevet bryter | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-020 Kabeldrevet bryter, rød | AX3LAG 04944-020Rød-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-040 Kabeldrevet bryter, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-200 kabelbetjent bryter | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Håndbok-10 160 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04964-204 Kabelbetjent bryter, toveis
10 125 NOK / enhet