REES 04944-640 Kabeldrevet bryter, gul | AX3LAT

REES 04944-640 Kabelbetjent bryter, gul

Vare: AX3LAT Modell: 04944-640
10 160 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
FARGEGul
Kontaktkonfigurasjon2 Nei + 2 Nc
Driftsstyrke1.8 lb
Trekk Force10 lb
Tilbakestill typeHåndbok

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04944-640 kabelbetjent bryter er en mekanisk enhet ideell for å lage eller bryte elektriske tilkoblinger fra et semi-fjernt sted ved å trekke eller skyve et tilkoblet kabeltau. Denne bryteren er spesielt egnet for nødstopp og vanlige kretskontrollapplikasjoner. Under transportbåndoperasjoner kan den gi konstant kontroll og tilgang for nødstilfelle eller normal stopp.

Egenskaper:

  • Rees 04944-640 kabelbetjent bryter er en bryter i slakk kabelstil med gullbelagte 2 NO og 2 NC-kontakter.
  • Det utstyrte flagget kan manuelt tilbakestille de positive brytekontaktene ved å sette flagget tilbake til normal posisjon.
  • Bryterens captive terminaler kan akseptere to #14 AWG-trådede ledninger.
  • Den har to 3/4-tommers NPT-røråpninger for å håndtere en maksimal anbefalt kabellengde på 200 fot med 10 fot med maksimal intervallstøtte.
  • Den leveres med en santopren-pakning for en oljetett forsegling ved installasjon.
  • Den robuste designen og langsiktige påliteligheten til denne kabeltrekkbryteren gjør den egnet for bruk i ulike innstillinger som temperaturer opp til 131 grader Fahrenheit.

Kompatibelt tilbehør:

  • Rees 02005-605 Turnbuckle: Den brukes til å endre spenningen mellom to kabler eller tau ved å rotere rammen, noe som får begge øyeboltene til å skru inn eller ut samtidig.
  • Rees 02005-610 stålkabel: Den brukes til å stille inn eller tilbakestille bryteren.
  • Rees 02005-615 fingerbøll: Denne strekkavlastningsbøylen brukes for overgang fra en fleksibel kabel til en hard kontakt eller koblingspunkt og sikrer reduksjon i brudd på enden.
  • Rees 02005-620 Tauklips: Det er for å lage et bærende øye i enden av en kabel / ståltau eller å lage en skjøt mellom to kabler.
  • Rees 02005-840 Kabelmontering: Den brukes til å organisere kabler i en pakke som er enklere å installere, endre og vedlikeholde, og gir kraften til flere separate kabler.
  • Rees 02005-625 Kabelklemmemontering: Den brukes til å håndtere alle størrelser på en kabelklemme.
  • Rees 02005-630 Spenningsfjær: Det er en vridd spiralformet spole som er viklet godt sammen for å produsere spenning. Også kjent som en forlengelsesfjær, gir den økt kraft når fjæren strekkes utover den opprinnelige lengden.
  • Rees 02005-630 øyeboltenhet: Den fungerer som et tilkoblingspunkt for rigging, forankring, trekking, skyving eller løfting. Denne enheten har stålkonstruksjon med sinkfinish for holdbarhet.
  • Rees 40100-002 Pivot Light: Den brukes til å rette lys der det er nødvendig.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • CE
  • OSHA
  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne Rees 04944-640 kabelstyrte bryteren laget av?

A. Rees 04944-640 kabelbetjent bryterhus har høykvalitets støpt aluminiumskonstruksjon med gulfarget pulverlakk. Den er NEMA 4X (innendørs) og IP66 vurdert for robusthet og holdbarhet.

Q. Hvor lenge kan denne Rees 04944-640 kabelstyrte bryteren vare?

A. Rees 04944-640 kabelbetjent bryters mekaniske levetid er 150000 XNUMX operasjoner.

Q. Hva er omgivelsestemperaturområdet til denne Rees 04944-640 kabelstyrte bryteren?

A. Rees 04944-640 kabelbetjent bryter kan fungere ved temperaturer fra 32 til 131 grader F (0 til 55 grader C). Den kan lagres ved temperaturer fra -40 til 185 grader C (-40 til 85 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIndikatorDriftsstyrkeDriftstypeOperatørfargeTilbakestill typeBytt TypePris
REES 03221-000 Taubetjent bryter | AX3KXP 03221-000---Øyeblikks---4 380 NOK
RFQ
REES 03275-000 Taubetjent bryter | AX3KXQ 03275-000---Øyeblikks---3 546 NOK
RFQ
REES 03275-500 Taubetjent bryter | AX3KXR 03275-500---Øyeblikks---6 251 NOK
RFQ
REES 04944-000 Kabeldrevet bryter | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-020 Kabeldrevet bryter, rød | AX3LAG 04944-020Rød-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-040 Kabeldrevet bryter, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Håndbok-7 817 NOK
RFQ
REES 04944-200 kabelbetjent bryter | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Håndbok-10 160 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04944-640 Kabelbetjent bryter, gul
10 160 NOK / enhet