REELCRAFT T-2462-0 Sveisespole med dobbel kabel, 250A, kabelstørrelse 150 fot, spolediameter 18 tommer | AY9WWT

REELCRAFT T-2462-0 dobbel kabel sveisetrommel, 250A, kabelstørrelse 150 fot, spolediameter 18 tommer

På lager
Vare: AY9WWT Modell: T-2462-0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGass sveiseslange
amps250
Kabelstørrelse200 ', 150'
CordNei
Vekt51 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95

Produktdetaljer:

,Reelcraft's Safe-T-Reel Series is ideal for applications where space, weight, and flexibility are key. These reels are designed for manual winding of air/water/fuel gas hose, electric cord and welding cable. Versatile in function, select configurations to suit specific needs. Safe-T-Reels offer trouble-free management of large capacities of hose or cord., , ,Oversized bearings – Heavy duty shaft with tapered roller bearings offer high rigidity and spool support., ,Non-conductive spools – The glass-filled nylon spools are very strong and durable while insuring that no conductivity occurs., ,Lightweight and strong – A substantial welded aluminum base is used to support the weight of the spool., ,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT T-2462-0 dobbel kabel sveisetrommel, 250A, kabelstørrelse 150 fot, spolediameter 18 tommer
27 489 NOK / enhet