REELCRAFT S601026-75 Slange, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 75 fot | BT7WYG

REELCRAFT S601026-75 slange, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 75 fot

Vare: BT7WYG Modell: S601026-75
2 899 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 13/4 "NPT (M)
Sluttmontering 23/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde75ft.
SlangematerialePVC
Slangetype Luft / vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk250 PSI
Vekt31.5 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykks, PVC nylon fletteslange for luft- eller vannapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overskrider klassifiseringen som er oppført i diagrammet; det maksimale trykket som er oppført i diagrammet er 70 °F.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601026-75 slange, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 75 fot
2 899 NOK / enhet