Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT S270109 1 slangevalseføring for 1/2 til 3/4 id-slange | AD8ETH 4JNC3

REELCRAFT S270109 1 slangerulleføring for 1/2 til 3/4 id slange

På lager
Vare: AD8ETH Modell: S270109 1Kryssreferanse: 4JNC3
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
2 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangevalseguide
BasismaterialeStål
Dybde1-1 / 4 "
For slange OD maks. (I.)2
For slange OD Min. (I.)0.9
Lengde12 "
RullematerialeUHMU
typenrektangulær
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.86
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell slange-ID (in.) (1/2 til 3/4)

Produktvarianter

ProduktModellBasismaterialeDybdeLengdeRullematerialetypenBreddePris
REELCRAFT HR1145 1 slangevalser for 3/8 til 1/2 id-slange | AD8ETF 4JNC1 HR1145 1Aluminum1-1 / 8 "3.75 "nylonrektangulær2.75 "784NOK
REELCRAFT 600168 1 slangevalseføring for 1/2 til 3/4 id-slange | AD8ETG 4JNC2 600168Aluminum3 / 4 "5.125 "DelrinSquare5.125 "1 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S270109 1 slangerulleføring for 1/2 til 3/4 id slange
2 270 NOK / enhet