REELCRAFT CA38112 M Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 5000 Psi, slangelengde 200 fot | AY9XAB

REELCRAFT CA38112 M Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 5000 Psi, slangelengde 200 fot

På lager
Vare: AY9XAB Modell: CA38112 M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie 30000 slangetromler er designet for robuste, tunge bruksområder som krever lange slangelengder og stor lagringskapasitet. Helboltet enhetskonstruksjon uten sveiser til utmatting, svivel med full flyt og kraftig stålramme, spole og trommel sikrer lengst levetid. Series 30000 vibrasjonssikre, selvlåsende festemidler er ideelle for industri- eller feltbruk som for eksempel gresspleie eller skadedyrbekjempelse., , ,Slangebytte gjort enkelt – svanehalsen kan enkelt fjernes for å forenkle å legge til lange slangelengder til spole., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Lett å legge til spenning – T-håndtaksspenningsenheten gjør det mulig å påføre riktig spenning på spolen for å eliminere fri spole av spolen. snellen., ,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CA38112 M Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 5000 Psi, slangelengde 200 fot
5 131 NOK / enhet