REELCRAFT 7850 OLPSW57 Hageslangerulle, innvendig diameter 1/2 tommer, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9WVK

REELCRAFT 7850 OLPSW57 hageslangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot

På lager
Vare: AY9WVK Modell: 7850 OLPSW57

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95

Produktdetaljer:

,The Reelcraft Series 7000 spring retractable hose reel is very robust and ideal for the most demanding applications. The base and guide arm are constructed from high-grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength., , ,Individually powder-coated steel components offer maximum protection from premature corrosion, ,Inlet hose is plumbed into the base to eliminate the risk of stress on the swivel, ,Low-pressure 1/2 in. x 50 ft. PVC hose included; hose is yellow with 3/4 in. garden hose end fitting, ,Guide arm adjusts to seven positions, ,Base plate, upright, and guide arm are constructed from 11 gauge steel; the spool is 16 gauge steel, ,Additional Series 7000 reel models include stainless steel, controlled return, enclosed, twin hydraulic, fuel delivery, pressure wash, and gas/cable welding, ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 7850 OLPSW57 hageslangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot
7 577 NOK / enhet