Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 600522 Justerbar støtfangerstopp, dobbel indre diameter 0.810 tommer, tykkelse 2 tommer | BT4ZEZ

REELCRAFT 600522 Justerbar støtfangerstopp, dobbel indre diameter 0.810 tommer, tykkelse 2 tommer

På lager
Vare: BT4ZEZ Modell: 600522
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger for slange
Diameter ATwin 0.810 "
Diameter fvt3.5 "
Diameter D2"
For bruk TH7000, TH9000 og TH80000
Slange-ID1/2 "Twin
Vekt0.49 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845

Produktdetaljer:

,Justerbare støtfangere er av solid støpt gummi som sikrer lang levetid og sklisikkert grep. Støtfangere gjør at ønsket lengde på slangen eller ledningen kan lagres permanent utenfor spolen. Støtfangere er inkludert på spolene kjøpt med slange eller ledning. Ved bestilling, oppgi delenummer, spolemodell og slange-ID og OD eller ledningen AWG og antall ledere.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 600522 Justerbar støtfangerstopp, dobbel indre diameter 0.810 tommer, tykkelse 2 tommer
626NOK / enhet