REED Instruments R9100 ultralydlekkasjedetektor er ideell for å lokalisere lekkasjer generert på grunn av trykk, vakuum, vann, gass eller luft i kjøle- og klimaanlegg, trykkluftsystemer, motortetninger, frontruter, vinduer og dører. Denne ultrasoniske vannlekkasjedetektoren kommer med en sender som genererer et 40 kHz-signal for å produsere lett gjenkjennelige hørbare lyder ved å oppdage en lekkasje for å evaluere en individuell komponents tilstand. Den har en øretelefonkontakt for å koble til hodetelefoner (inkludert) for enkel gjenkjenning i støyende omgivelser.
Egenskaper:
- REED Instruments R9100 ultralydlekkasjedetektorsett kommer i et sett med en ultralydlekkasjedetektor, en sender, hodetelefoner, en bæreveske og batterier.
- Den drives med to 9V-batterier og har et brukerjusterbart følsomhetshjul for å justere følsomheten til detektoren hvis den oppdagede ultralydlyden er for intens.
- Ultrasonisk vannlekkasjedetektor er utstyrt med synlige (LED) og hørbare (tikkende) alarmer for enkelt å finne lekkasjer.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er noen faktorer å merke seg når du bruker denne REED Instruments R9100 ultralydlekkasjedetektor?
A. Effektiviteten til ultralydlekkasjedeteksjon avhenger av faktorer som trykket inne i rommet/utstyret som testes, form og størrelse på lignende og temperatur.
Sp. Hva er temperaturklassifiseringene til denne REED Instruments R9100 ultralydlekkasjedetektoren?
A. Denne REED Instruments R9100 ultralydlekkasjedetektor fungerer ved temperaturer fra 32 til 104 grader F (0 til 40 grader C). Den kan lagres ved temperaturer fra -4 til 122 grader F (-20 til 50 grader C).
Q. Hva er noen sikkerhetspunkter å merke seg når du bruker denne REED Instruments R9100 ultralydlekkasjedetektor?
A.
- Denne ultrasoniske vannlekkasjedetektoren bør ikke brukes i nærheten av et elektrisk apparat som sender ut elektromagnetiske bølger.
- Enhetens batterier bør fjernes hvis den ikke skal brukes over lengre tid.
- Denne ultralydlekkasjedetektoren skal ikke brukes i nærheten av eksplosiv/brennbar gass eller væske.