Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.016.0050 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB8WYD 2AB31

APPROVED VENDOR U51300.016.0050 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WYD Modell: U51300.016.0050Kryssref: 2AB31 / 126Y30
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.100 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0050 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 1/2 L, 100PK
64NOK /pakke