Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R6020 Datalogger for temperatur og fuktighet, USB, -40 til 70 grader. C | CD4DAR

REED INSTRUMENTS R6020 temperatur- og fuktighetsdatalogger, USB, -40 til 70 grader. C

På lager
Vare: CD4DAR Modell: R6020
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital psykrometer
kompatibel medWindows 7, 8 og 10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R6020 temperatur- og fuktighetsdatalogger er nyttig for å overvåke temperatur og fuktighet for miljøstudier, installasjon av HVAC-systemer, drivhus og industriområder, badstuer, museer og varehus.

Egenskaper:

  • REED Instruments R6020 temperatur- og fuktighetsdatalogger har en veggmonteringsbrakett og skruer for langtidsovervåking.
  • Den har en synlig alarm (LED) for å varsle brukere hvis enheten når sine maksimums-/minimumsverdier.
  • Denne dataloggeren kan lagre opptil 16000 temperatur- og 16000 fuktighetsavlesninger.
  • USB-grensesnittet lar brukere enkelt overføre data til en PC.
  • Denne enheten har en brukervalgbar samplingsfrekvens fra 2 sekunder til 24 timer.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom øyeblikkelig og manuell opptaksalternativer?

A. I manuell startmodus må brukere trykke på startknappen på instrumentet for å starte opptaket. I øyeblikkelig modus starter datalogging automatisk så snart instrumentet trekkes ut av USB-porten.

Q. Hva er nøyaktigheten til denne REED Instruments-dataloggeren?

A. +/-1.8 grader F.

Q. Hva er måletemperaturen og fuktighetsområdet til REED Instruments R6020 datalogger?

A.

  • Temperaturområde -40 til 158 grader F
  • Fuktighetsområde 0 til 100 %

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS R6030 Datalogger for temperatur og fuktighet, -40 til 70 grader. C | CD4DAU R60301 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R6020 temperatur- og fuktighetsdatalogger, USB, -40 til 70 grader. C
1 268 NOK / enhet