Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hk 115v | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v

På lager
Vare: AA8TJD Modell: RL-MP16Kryssref: 19T430
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
1 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
Byråets samsvarcCSAus
amps2.3
Bearing TypeDobbel ball
Ledningslengde8ft.
Ledningsstørrelse18/3
LedningstypeSJTW
Diameter6"
Utslipp PT3/4 "GHT
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head21.7
GPM for vann @ 10 ft av Head17.5
GPM for vann @ 15 ft av Head13.8
GPM for vann @ 20 ft av Head9.2
GPM for vann @ 5 ft av Head20
HandleJa
Høyde12 "
boligABS plast
Housing MaterialABS plast
HP1/6
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS plast
IsolasjonsklasseA
Lengde6"
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maksimal hode25 ft.
Min. Sump Pit Dia.6"
MotorhusmaterialeABS plast
Motor turtall3600
Motor TypePSC
Fase1
RPM3600
AksematerialeCRS
AkseltetningKarbon / Keramikk
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeABS plast
typenAvvanning / Utility
Spenning115
Garanti2 år
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet knapp)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v
1 298 NOK / enhet