RED LION ENC5C000 NEMA 4x / IP-skap for to 1/8 DIN-måler | AA4RQZ 13C943

RED LION ENC5C000 NEMA 4x / IP-kapsling for to 1/8 DIN-meter

Vare: AA4RQZ Modell: ENC5C000Kryssreferanse: 13C943

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNEMA 4X / IP kabinett for to 1/8 DIN meter
Lengde7.4 "
Utenfor Dia.7.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode9030908831
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED LION ENC5C000 NEMA 4x / IP-kapsling for to 1/8 DIN-meter