Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED KAP KK28WH RG M Static Controlled Collared Lab Coat | CT8VNP 21EP60

RED KAP KK28WH RG M Static Controlled Collared Lab Coat

På lager
Vare: CT8VNP Model: KK28WH RG MKryssreferanse: 21EP60

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLabfrakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RØD KAP 5700WH RG S 507Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VLX 43A105 5700WH RG SLabfrakk413NOK
RØD KAP 5700WH RG M 507Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VLY 43A104 5700WH RG MLabfrakk413NOK
RØD KAP 5700WH RG L 507Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VLZ 43A103 5700WH RG LLabfrakk413NOK
RØD KAP 5700WH RG XS 507Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VMA 43A107 5700WH RG XSLabfrakk413NOK
RØD KAP 5700WH RG XL 507Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VMB 43A106 5700WH RG XLLabfrakk413NOK
RØD KAP 5080WH RG M 508Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VMC 43A069 5080WH RG MLabfrakk405NOK
RØD KAP 5080WH RG S 508Wht Herre Hvit Ls Lab Coat | CT8VMD 43A070 5080WH RG SLabfrakk405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED KAP KK28WH RG M Static Controlled Collared Lab Coat
1 083 NOK / enhet