Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-3826 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stål, 3/8 tommers diameter, 50PK | CG8YRW 3A446

RED HEAD WS-3826 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stål, 3/8 tommers diameter, 50PK

På lager
Vare: CG8YRW Modell: WS-3826Kryssreferanse: 3A446

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
881NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong1 1 / 2 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse7 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1 5 / 8
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Pullout (lb.)2,240
Ultimate Shear (Lb.)2,620 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,620
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2,240
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-3826 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stål, 3/8 tommers diameter, 50PK
881NOK /pakke