Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk | AA7GFL 15X751

RED HEAD SWW-3850 Mekanisk anker, 316 rustfritt stål, 3/8 X 5 tommers størrelse, 50pk

På lager
Vare: AA7GFL Modell: SWW-3850Kryssreferanse: 15X751
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
6 757 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk anker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
FinishRustfritt stål
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3.125 "
Min. Innbygging1.5 "
tråd Lengde3.75 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenHex
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2620
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4425
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SWW-3850 Mekanisk anker, 316 rustfritt stål, 3/8 X 5 tommers størrelse, 50pk
6 757 NOK /pakke