Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SLDT-3824 Anchor, 410 Stainless Steel, 3/8 X 2-1/2 Inch Size, 50Pk | AA7GFD 15X740

RED HEAD SLDT-3824 Anker, 410 rustfritt stål, 3/8 X 2-1/2 tomme størrelse, 50pk

På lager
Vare: AA7GFD Modell: SLDT-3824Kryssreferanse: 15X740
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
4 999 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 8 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde2.5 "
Materiale410 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging1.5 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)3416
Ultimate Tension (lbs.)1968

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7318145020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SLDT-3824 Anker, 410 rustfritt stål, 3/8 X 2-1/2 tomme størrelse, 50pk
4 999 NOK /pakke