RAYTECH 23-026 Vibrasjonsglassavløp 115v 0.35 Cu.ft. | AE6PWT 5UJK0

RAYTECH 23-026 Vibrerende Tumbler Dren 115v 0.35 Cu.ft.

På lager
Vare: AE6PWT Modell: 23-026Kryssreferanse: 5UJK0

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrerende tumbler
Skålkapasitet0.35 kubikkmeter
Skål Dia.17 "
StilMed avløp
Spenning115V
Vektkapasitet75 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8464200120
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Raytech 23-026 vibrerende tumbler brukes mye til å avfres metallstemplinger og maskinbearbeidede deler, avkalkingsstøperier av metall og polert metall og plaststykker uten å skade deres mekaniske integritet.
    • Denne 7-tommers høye vibrerende skålen med tørketrommel leveres med avløp og har justerbare vibrasjons- og innløps- og utløpsåpninger for blandet skylling.

Produktvarianter

ProduktModellStilVektkapasitetPris
RAYTECH 23-001 Vibrasjonsglass 115V 0.5 kubikkfot | AE6PWP 5UJF7 23-001standard4-1 / 2 lb.1 600 NOK
RAYTECH 23-024 Vibrasjonsglass med avløp 0.18 Cu.Ft. | AE6PWQ 5UJH1 23-024Med avløp12 lb.8 676 NOK
RAYTECH 23-019 Vibrasjonstørkeravløpsavløp 115V | AE6PWR 5UJH4 23-019Med drenerings- og tømmeport20 lb.11 958 NOK
RAYTECH 23-038 vibrasjonsglass, med avløps- og utløpsport, 0.75 cu ft bollekapasitet | CT8VBH 5UJN1 23-038--22 989 NOK
RAYTECH 23-031 vibrasjonsglass, med avløp og vippeplate, 0.35 cu ft bollekapasitet | CT8VBJ 5UJN3 23-031--21 353 NOK
RAYTECH 23-044 vibrasjonsglass, med avløp og vippeplate, 0.75 cu ft bollekapasitet | CT8VBK 5UJN7 23-044--25 019 NOK
RAYTECH 23-040 vibrasjonsglass, med trekktommer, 0.75 cu ft bollekapasitet, 21 tommers størrelse bollediameter | CT8VBL 5UJK9 23-040--21 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYTECH 23-026 Vibrerende Tumbler Dren 115v 0.35 Cu.ft.
17 124 NOK / enhet