Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51880.011.0050 Treskrue #4 1/2 tommers rustfritt stål med spor, 100PK | AG2GDW 31JG99

GRAINGER U51880.011.0050 Treskrue #4 1/2 tommers rustfritt stål med spor, 100PK

På lager
Vare: AG2GDW Modell: U51880.011.0050Kryssref: 31JG99 / 163T82
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.031 "
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195 til 0.225 "
Hodehøyde0.084 til 0.104 "
hode~~POS=TRUNCHevet forsenket
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51880.011.0050 Treskrue #4 1/2 tommers rustfritt stål med spor, 100PK
113NOK /pakke