Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0830041604 Nippel 2-1/2 Tommer 3-1/2 Tommer Lengde Stål | AG4KXN 34DD41

GRAINGER 0830041604 Nippel 2-1/2 tomme 3-1/2 tommers lengde stål

På lager
Vare: AG4KXN Modell: 0830041604Kryssreferanse: 34DD41
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde3.5 "
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi @ 360 grader F
Rørstørrelse2.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GRAINGER 0830041810 Nippel 2-1/2 Tommer 4-1/2 Tommer Lengde Stål | AG4KXQ 34DD43 08300418104.5 "304NOK
GRAINGER 0830042404 Nippel 2-1/2 Tommer 5-1/2 Tommer Lengde Stål | AG4KXT 34DD45 08300424045.5 "315NOK
GRAINGER 0830043006 Nippel 2-1/2 tommer 7 tommers lengde stål | AG4KXV 34DD47 08300430067"403NOK
GRAINGER 0830043808 Nippel 2-1/2 tomme 9 tommers lengde stål | AG4KXX 34DD49 08300438089"453NOK
GRAINGER 0830044608 Nippel 2-1/2 Tommer 11 Tommer Lengde Stål | AG4KXY 34DD50 083004460811 "503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0830041604 Nippel 2-1/2 tomme 3-1/2 tommers lengde stål
291NOK / enhet