Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0830036406 Nippel 1-1/2 Tommer 11 Tommer Lengde Stål | AG4KXC 34DD31

GRAINGER 0830036406 Nippel 1-1/2 tommer 11 tommers lengde stål

På lager
Vare: AG4KXC Modell: 0830036406Kryssreferanse: 34DD31
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde11 "
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi @ 360 grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GRAINGER 0830016606 Nippel 1/2 tommer 6-1 / 2 tommers lengde stål | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "71NOK
GRAINGER 0831016605 Nippel 1/2 tomme 6-1/2 tomme lengde galvanisert stål | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 grader F1 / 2 "98NOK
GRAINGER 0830025805 Nippel 1 tommers 6-1/2 tommers lengde Stål | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"118NOK
GRAINGER 0830026209 Nippel 1 tommer 7-1 / 2 tommer lengde stål | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"96NOK
GRAINGER 0830026605 Nippel 1 tommer 8-1 / 2 tommers lengde stål | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"130NOK
GRAINGER 0830027009 Nippel 1 tommer 9-1 / 2 tommer lengde stål | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"130NOK
GRAINGER 0830030201 Brystvorte 1-1 / 4in. 6-1 / 2 tommers lengde stål | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0830036406 Nippel 1-1/2 tommer 11 tommers lengde stål
233NOK / enhet