Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAPID RESPONSE CLAMP 6311 Rapid Response Clamp, trippel type, 218 mm klemmebredde, nitriltetning, SS | CF4WZX VPG-TC-S-4C-350-500

RAPID RESPONSE CLAMP 6311 Rapid Response klemme, trippel type, 218 mm klemmebredde, nitriltetning, SS

På lager
Vare: CF4WZX Modell: 6311Kryssreferanse: VPG-TC-S-4C-350-500
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
7 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
KlemmetypeTriple
MaterialeRustfritt stål
Pipe dia.350 til 500 mm
Trykkvurdering10 Bar
Forsegl materialeNitril
Bredde218mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • For rørdiameter 350 til 500 mm

Produktvarianter

ProduktModellKlemmetypePipe dia.Forsegl materialeBreddePris
RAPID RESPONSE CLAMP 1111 Rapid Response Clamp, enkel type, 70 mm klemmebredde, nitriltetning, SS | CF4WYK VPG-SC-S-4C-38-75 1111enslig38 til 75 mmNitril70mm1 514 NOK
RAPID RESPONSE CLAMP 1211 Rapid Response Clamp, dobbel type, 152 mm klemmebredde, nitriltetning, SS | CF4WYL VPG-DC-S-4C-38-75 1211dual38 til 75 mmNitril152mm2 668 NOK
RAPID RESPONSE CLAMP 1311 Rapid Response Clamp, trippel type, 218 mm klemmebredde, nitriltetning, SS | CF4WYM VPG-TC-S-4C-38-75 1311Triple38 til 75 mmNitril218mm3 326 NOK
RAPID RESPONSE CLAMP 1411 Rapid Response Clamp, Quad Type, 285mm Clamp Width, Nitrile Seal, SS | CF4WYN VPG-QC-S-4C-38-75 1411Quad38 til 75 mmNitril285mm4 418 NOK
RAPID RESPONSE CLAMP 1112 Rapid Response Clamp, Single Type, 70mm Clamp Width, Viton Seal, SS | CF4WYP VPG-SC-S-4C-38-75-VITON 1112enslig38 til 75 mmViton70mm1 842 NOK
RAPID RESPONSE CLAMP 1212 Rapid Response Clamp, Dual Type, 152mm Clamp Width, Viton Seal, SS | CF4WYQ VPG-DC-S-4C-38-75-VITON 1212dual38 til 75 mmViton152mm3 265 NOK
RAPID RESPONSE CLAMP 1312 Rapid Response Clamp, Triple Type, 218mm Clamp Width, Viton Seal, SS | CF4WYR VPG-TC-S-4C-38-75-VITON 1312Triple38 til 75 mmViton218mm4 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAPID RESPONSE CLAMP 6311 Rapid Response klemme, trippel type, 218 mm klemmebredde, nitriltetning, SS
7 926 NOK / enhet