Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD LG-3 Pop-Up Impuls sprinklerhode, 1/2 tomme Fnpt, plast, 0 grader til 360 grader/justert, 18 til 24 fot | CT8MWJ 5Z283

RAIN BIRD LG-3 popup-impulssprinklerhode, 1/2 tommers Fnpt, plast, 0 grader til 360 grader/justert, 18 til 24 fot

På lager
Vare: CT8MWJ Modell: LG-3Kryssreferanse: 5Z283
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RAIN BIRD RISER12 Pvc Spray Head Riser, 1/2 tomme X 12 tommer | CT8MUM 189T22 RISER12riser36NOK
RAIN BIRD XPOPSQ-1SX firkantet dysespray | CT8MUP 793ZT8 XPOPSQ-1SXSprøyte86NOK
RAIN BIRD 32SA pop-up rotor sprinklerhode, 1/2 tomme Fnpt, plast, 40 grader til 360 grader/del sirkel | CT8MUT 4JY63 32SAHode233NOK
RAIN BIRD 42SA+ pop-up rotor sprinklerhode, 3/4 tommer Fnpt, plast, 40 grader til 360 grader/del sirkel | CT8MUU 4JY64 42SA+Hode273NOK
RAIN BIRD 52SA pop-up rotor sprinklerhode, 3/4 tommers Fnpt, plast/rustfritt stål, 40 til 360 grader | CT8MUV 1YHA6 52SAHode362NOK
RAIN BIRD CP 5004 PC pop-up rotor sprinklerhode, 3/4 tomme Npt, plast/stål, delsirkel, 25 til 65 psi | CT8MUW 40JJ70 CP 5004 PCHode315NOK
RAIN BIRD CP 3504 PC pop-up rotor sprinklerhode, 1/2 tomme Fnpt, plast/stål, delsirkel, 25 til 55 psi | CT8MUX 40JJ69 CP 3504 PCHode256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD LG-3 popup-impulssprinklerhode, 1/2 tommers Fnpt, plast, 0 grader til 360 grader/justert, 18 til 24 fot
379NOK / enhet