Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAILHOAD GEAR KE-FC230 Hodelykt, 560 lm Maks lysstyrke, 70 timer Maks. kjøretid, 49.7 m Maks. stråleavstand, Svart | CT8MUD 317T09

RAILHEAD GEAR KE-FC230 hodelykt, 560 lm maks. lysstyrke, 70 timer maks. kjøretid, 49.7 m maks. stråleavstand, svart

På lager
Vare: CT8MUD Modell: KE-FC230Kryssref: 317T09
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
939NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RAILHEAD GEAR KE-HL100 Hodelykt, 150 lm Maks. lysstyrke, 8 timer Maks. kjøretid, 50 m Maks. stråleavstand, Høy/Lav | CT8MUE 43HZ44 KE-HL100291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAILHEAD GEAR KE-FC230 hodelykt, 560 lm maks. lysstyrke, 70 timer maks. kjøretid, 49.7 m maks. stråleavstand, svart
939NOK / enhet