RAE STL-116-73617 fortau sjablong, SYKKEL, 37 tommers bredde | AH2JNU 29EM47

RAE STL-116-73617 fortau sjablong, SYKKEL, 37 tommers bredde

På lager
Vare: AH2JNU Modell: STL-116-73617Kryssreferanse: 29EM47

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterBike
Character Høyde36 "
Tegnbredde37 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde48 "
Samlet bredde43 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Laget av tøff, fleksibel polyetylenplast med lav tetthet for å skape klare og repeterbare meldinger på parkeringsplasser
    • Ikke-magnetisk konstruksjon og motorvei gotisk font

    Slik bruker du RAE-sjablonger for fortau
    Disse sjablongene er veldig enkle å bruke og rengjøre, ved ganske enkelt å bøye dem for å bryte barrieren mellom maling og plast. Når den er bøyd, flasser malingen av med en gang.

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70617 Fortau sjablongsykkel 6 tommer | AH2JEW 29EK63 STL-116-706176"19 "112 "25 "889NOK
RAE STL-116-71017 Fortau Stencil Bike 10 tommer | AH2JGM 29EL02 STL-116-7101710 "30 "116 "36 "1 152 NOK
RAE STL-116-71217 Fortau sjablongsykkel 12 tommer | AH2JJB 29EL38 STL-116-7121712 "35 "118 "41 "1 075 NOK
RAE STL-116-71817 Fortau sjablongsykkel 18 tommer | AH2JKQ 29EL74 STL-116-7181718 "35 "124 "41 "1 740 NOK
RAE STL-116-72417 Fortau Sjablongsykkel 24 Tommer | AH2JME 29EM11 STL-116-7241724 "35 "130 "41 "1 949 NOK
RAE STL-116-74817 Fortau Sjablongsykkel 48 Tommer | AH2JQH 29EM83 STL-116-7481748 "57 "460 "63 "4 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-73617 fortau sjablong, SYKKEL, 37 tommers bredde
2 522 NOK / enhet